TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton kevi - CGPT-R-3.2/1.6-45 (Pakkaus 5m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 3.2 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 1.6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060187414
Sähkönumero
6018741
Toimittajan tuotenumero
CN6086-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
3.2 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
1.6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
5 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C