TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton kevi - DCPT 3/1,5 (Pakkaus 300m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 3 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 1.5 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
300 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052307004
Sähkönumero
5230700
Toimittajan tuotenumero
D21910-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
3 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
1.5 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
300 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C