TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton kevi - DCPT 8/4 (Pakkaus 150m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 8 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052307028
Sähkönumero
5230702
Toimittajan tuotenumero
A18953-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
8 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
150 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C