TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton kevi - EN-DCPT 19/9 (Pakkaus 150m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 19 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 9 mm
Väri - keltainen
Kutistussuhde - 2:1
Pituus - 150 m
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042368376676
Sähkönumero
5230711
Toimittajan tuotenumero
F74998-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
19 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
9 mm
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
150 m
ke-vi, liimaton letku kelalla


