TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton kevi - EN-DCPT 6/3 (Pakkaus 150m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052307011
Sähkönumero
5230701
Toimittajan tuotenumero
E44441-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
3 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
150 m
ke-vi, liimaton letku kelalla



