TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 16/5-A/U (Pakkaus 40m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 16 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 5 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052304690
Sähkönumero
5230469
Toimittajan tuotenumero
497587-000
Tukkuerä
40
Kutistamaton sisähalkaisija:
16 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
5 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
40 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C
MWTM lämpökutiste on keskivahvaseinämäinen lämpökutiste, joka on saatavissa liimalla tai ilman. MWTM letkulla on erinomaiset eristysominaisuudet ja mekaaninen lujuus pienjännitekäytössä, laajat tuotevalikoimat, hyvät kutistuvuusominaisuudet, halogeenivapaa koostumus, ei myrkyllinen tai korrosoiva materiaali, silikoonivapaa ja hyvä UV-kestoisuus.