TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton musta - CGPT-18/6-0 (Pakkaus 150m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 18 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060185564
Sähkönumero
6018556
Toimittajan tuotenumero
C47829-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
18 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
150 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.85 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
liimaton kutisteletku musta kela