TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton musta - CGPT-24/8-0 (Pakkaus 60m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 24 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
480 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060185588
Sähkönumero
6018558
Toimittajan tuotenumero
F52163-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
24 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
60 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
1 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
liimaton kutisteletku musta kela