TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton musta - CGPT-51/26-0-SP (Pakkaus 30m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 51 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 26 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060188442
Sähkönumero
6018844
Toimittajan tuotenumero
F96431-000
Tukkuerä
2
Kutistamaton sisähalkaisija:
51 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
26 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
30 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.15 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
Liimaton kutisteletku musta, kela