TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton sininen - CGPT-12/4-6 (Pakkaus 150m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060188121
Sähkönumero
6018812
Toimittajan tuotenumero
D78910-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
12 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
150 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.75 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
Liimaton kutisteletku sininen, kela



