TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, musta UV-kest. - LVIT 30/10-A/U (Pakkaus 60 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 30 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 10 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060170706
Sähkönumero
6017070
Toimittajan tuotenumero
790385-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
30 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
10 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
60 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Pienjännitekiskostoeriste LVIT soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Eriste ei heikennä kiskoston kuormituskykyä.



