TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, musta UV-kest. - LVIT 75/25-A/U (Pakkaus 30 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060170720
Sähkönumero
6017072
Toimittajan tuotenumero
165487-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
75 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
30 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
0...125 °C



