TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, ruskea - RNF-3000-24/8-1-SP (Pakk.60m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 24 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - ruskea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301347

Sähkönumero

5230134

Toimittajan tuotenumero

2528634001

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

24 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

8 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

ruskea

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

60 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C