TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, sininen - RNF3000-3/1-1200-6 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 3 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 1 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301408

Sähkönumero

5230140

Toimittajan tuotenumero

5677772002

Tukkuerä

50

Kutistamaton sisähalkaisija:

3 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

1 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

sininen

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.55 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

ohutseinämäinen sininen kutisteletku 1200 mm

Ohutseinämäinen sininen kutisteletku. 1200 mm pitkä