TE CONNECTIVITY - Päätetuppilo 17-36 mm - 102L033-R05/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 40 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 15 mm
Halogeeniton - kyllä
Kokonaispituus kutistettuna - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052314521
Sähkönumero
5231452
Toimittajan tuotenumero
BM5710N002
Tukkuerä
25
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
40 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
15 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kokonaispituus kutistettuna:
90 mm
Kutistussuhde:
muu
Väri:
musta
Liimallinen:
kyllä
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
3 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...85 °C



