TE CONNECTIVITY - Päätetuppilo 27-50 mm - 102L044-R05/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 55 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm
Halogeeniton - kyllä
Kokonaispituus kutistettuna - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052314538
Sähkönumero
5231453
Toimittajan tuotenumero
BM5711N002
Tukkuerä
25
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
55 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
25 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kokonaispituus kutistettuna:
140 mm
Kutistussuhde:
muu
Väri:
musta
Liimallinen:
kyllä
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.4 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...120 °C



