TE CONNECTIVITY - Päätetuppilo 5-11 mm - 102L011-R05/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Nimellispoikkipinta-ala - 4...8 mm²
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052314507
Sähkönumero
5231450
Toimittajan tuotenumero
381987N002
Tukkuerä
100
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
12 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Nimellispoikkipinta-ala:
4...8 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Kokonaispituus kutistettuna:
39 mm
Kutistussuhde:
muu
Väri:
musta
Liimallinen:
kyllä
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.3 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...120 °C


