TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä mom. - BLMT-800/1000-2×13

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - tinattu

  • Momenttiruuvilla - kyllä

  • Johdinmateriaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410052040642

Sähkönumero

5204064

Toimittajan tuotenumero

2832081-3

Tukkuerä

9

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

kyllä

Johdinmateriaali:

alumiini

Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. Kaksi reikäinen kaapelikenkä800/1000 mm2 kaapeleille 40 mm reikävälillä.

Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. Kaksi reikäinen kaapelikenkä 800/1000 mm2 kaapeleille 40 mm reikävälillä.