TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-mal.erist. - HEL-4835 N240E 70 - 240 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-mal.erist. - HEL-4835 N240E 70 - 240 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 70...240 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 70...240 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042368705049

Sähkönumero

5204090

Toimittajan tuotenumero

724616-000

Tukkuerä

25

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

50...185 mm²

Pultin koko (M):

6

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

70...240 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

70...240 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

50...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

70...240 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

70...240 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

95...300 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini