TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-mal.erist. - HEL-4835 NE 50 - 185 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²
Pultin koko (M) - 6
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 70...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4042368800690
Sähkönumero
5204088
Toimittajan tuotenumero
934996-000
Tukkuerä
25
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...185 mm²
Pultin koko (M):
6
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
70...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
70...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...240 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini