TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-mal.erist. - HEL-4836 NE 35 - 70 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-mal.erist. - HEL-4836 NE 35 - 70 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...50 mm²

  • Pultin koko (M) - 5

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 10...50 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...70 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...50 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042368654835

Sähkönumero

5204086

Toimittajan tuotenumero

605110-000

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

10...50 mm²

Pultin koko (M):

5

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

10...50 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...70 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

10...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

10...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...70 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...95 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini