TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-4835N240 1x70 - 240 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 70...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 70...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 70...240 mm²
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4042368705414
Sähkönumero
5204057
Toimittajan tuotenumero
725280-000
Tukkuerä
50
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...185 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
70...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
70...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
70...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
70...240 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini


