TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-5836 2x35 - 50 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 25...70 mm²
Pultin koko (M) - 5
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 35...95 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 25...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4042368759622
Sähkönumero
5204063
Toimittajan tuotenumero
837272-000
Tukkuerä
50
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
25...70 mm²
Pultin koko (M):
5
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
35...95 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
35...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
35...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
35...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...95 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini


