TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 16-22mm - GURO-CEC-16/22


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 16...22 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 50 mm
Väri - väritön
Liimallinen - ei
Materiaali - silikoni
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052040932
Sähkönumero
5204093
Toimittajan tuotenumero
890196-000
Tukkuerä
10
Nimellispoikkipinta-ala:
16...22 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
50 mm
Väri:
väritön
Liimallinen:
ei
Materiaali:
silikoni
Läpinäkyvä:
kyllä
4-5 x 4-16mm2