TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 44-54mm - GURO-CEC-44/54

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 44...54 mm²

  • Kokonaispituus kutistettuna - 90 mm

  • Väri - väritön

  • Liimallinen - ei

  • Materiaali - silikoni

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052715014

Sähkönumero

5271501

Toimittajan tuotenumero

625720-000

Tukkuerä

10

Nimellispoikkipinta-ala:

44...54 mm²

Kokonaispituus kutistettuna:

90 mm

Väri:

väritön

Liimallinen:

ei

Materiaali:

silikoni

Läpinäkyvä:

kyllä

4x120-185mm2