TECH LIGHT - Optinen lisätarvike - Diffuusori 2m prisma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4162130
Toimittajan tuotenumero
7615P02
Tukkuerä
1
DIFFUUSORI C15 2000MM PRISMAOPTIIKALLA Alumiiniprofiilin diffuusori prismaoptiikalla C15 2000 mm. Erinomainen valinta laadukkaan ja silmäystävällisen valaistuksen luomiseen. Prismoista koostuva rakenne hajauttaa valon tasaisesti, vähentää häikäisyä ja ehkäisee silmien rasitusta.
Yhteensopiva profiilien P13-2, P13-3, P13-10, P14-2, P14-3, GK4-3 ja GK14-3 kanssa.
Diffuusori myös suojaa LED-nauhoja pölyltä ja naarmuilta. Tyylikäs ulkonäkö sulautuu täydellisesti nykyaikaiseen sisustukseen, ja se on helppo asentaa Click-In-järjestelmän ansiosta.
Prismaoptiikalla varustettu diffuusori on ihanteellinen valinta toimistoihin, kokoustiloihin ja muihin työtiloihin, joissa miellyttävä ja häikäisemätön valaistus on tärkeää. Se sopii myös erinomaisesti kotiin, erityisesti työhuoneeseen ja olohuoneeseen.
Erittäin matala ja siro rakenne.
Yhteensopiva profiilien P13-2, P13-3, P13-10, P14-2, P14-3, GK4-3 ja GK14-3 kanssa.
Diffuusori myös suojaa LED-nauhoja pölyltä ja naarmuilta. Tyylikäs ulkonäkö sulautuu täydellisesti nykyaikaiseen sisustukseen, ja se on helppo asentaa Click-In-järjestelmän ansiosta.
Prismaoptiikalla varustettu diffuusori on ihanteellinen valinta toimistoihin, kokoustiloihin ja muihin työtiloihin, joissa miellyttävä ja häikäisemätön valaistus on tärkeää. Se sopii myös erinomaisesti kotiin, erityisesti työhuoneeseen ja olohuoneeseen.
Erittäin matala ja siro rakenne.