TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesikaukalo S - 6m-H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 850 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561473
Sähkönumero
8107430
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-016
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
850 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
400 mm
Tecnosystemi kondenssivesikaukalo säädettävillä kannakkeilla + 6mlämmityskaapeli harmaa (850x400 mm). Sopii erinomaisesti mm. PanasonicNordic Multi ILPille. Liitäntä 20 kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
6mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 90W. Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke
Väri: RAL 7016 Harmaa
Säädettävät kiinnikkeet
6mt lämmityskaapeli, teho 15W/m = 90W. Itsesäätyvätermostaatti, käynnistyy +3 asteessa.
Pistoke
Väri: RAL 7016 Harmaa






