TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesiputki 16/18mm, 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 18 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 10000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560636
Sähkönumero
8107317
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
18 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
10000 mm
Kondenssivesiputki 16/18mm. 50 metrin vyyhti pahvilaatikossa.


