TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Kouruleikkurin terä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 60 mm
Korkeus - 220 mm
Syvyys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8052967054499
Sähkönumero
8107417
Toimittajan tuotenumero
NORD-TY-002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
60 mm
Korkeus:
220 mm
Syvyys:
5 mm
Asennuskanava/kouruleikkurin vaihtoterä. Sopii Nord Aslak leikkuriinsähkönumerolla 8107416. Kouruleikkurin vaihtoterä


