TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Maateline400mm harmaa(kasattava)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 900 mm
Korkeus - 410 mm
Syvyys - 415 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561459
Sähkönumero
8107428
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-505
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
900 mm
Korkeus:
410 mm
Syvyys:
415 mm
Tecnosystemi Maateline 410x415x900(mm), harmaa. Sopii erinomaisesti mm.Panasonic Nordic Multi ILPille. Tukeva Tecnosystemin harmaa maateline 100kg 410mm lämpöpumpun ulkoyksikön maanvaraiseen ulkoasennukseen.
Kuumagalvanoitu teräsrunko polyesteripinnoitteella, kestää vaativat olosuhteet. Suositellaan asennettevaksi betonilaatan tai muun vastaavan routasuojatun pinnan päälle.
Tuotteen mitat:
Korkeus 410mm
Leveys 415mm
Pituus 900mm
Paino 8kg
Reiät leveydessä 325 – 715mm
Reiät syvyydessä 220 – 360mm
Kantavuus 100kg
Kuumagalvanoitu teräsrunko polyesteripinnoitteella, kestää vaativat olosuhteet. Suositellaan asennettevaksi betonilaatan tai muun vastaavan routasuojatun pinnan päälle.
Tuotteen mitat:
Korkeus 410mm
Leveys 415mm
Pituus 900mm
Paino 8kg
Reiät leveydessä 325 – 715mm
Reiät syvyydessä 220 – 360mm
Kantavuus 100kg


