TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninjousisarja 55x57

Kataikko Oy
KopioiKopioi
TECNOSYSTEMI - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninjousisarja 55x57

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 57 mm

  • Syvyys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069561114

Sähkönumero

8107355

Toimittajan tuotenumero

NORD-VA-013

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

55 mm

Korkeus:

57 mm

Syvyys:

55 mm

Vaimenninjousisarja 55x57 Tecnosystemi Sisältää 2 pehmeää ja 2 kovaa vaimenninjousta. Mukana tulee pultit ja mutterit kiinnitykseen. 23kg pehmeän jousen kantavuus ja 35 kovan jousen kantavuus.