TECNOSYSTEMI - Kondenssivesikaukalo - ILPille ilman vastusta 850X400

Kataikko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Syvyys - 850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069561121

Sähkönumero

8107354

Toimittajan tuotenumero

NORD-KO-010

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

400 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

850 mm

Kondenssivesikaukalo säädettävillä kannakkeilla (850X400 mm Liitäntä 16 kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet