TECNOSYSTEMI - Kondenssivesikaukalo - VILPille ilman vastusta 1050X400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 400 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 1050 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561138
Sähkönumero
8107357
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-011
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
400 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
1050 mm
Kondenssivesikaukalo säädettävillä kannakkeilla (1050X400 mm) Liitäntä 16 kondenssivesiputkelle
Säädettävät kiinnikkeet
Säädettävät kiinnikkeet





