TEGERA - Työkäsineet viiltosuojattu - Tegera 8805R Infinity, koko 11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tegera Infinity
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7340118369655
Sähkönumero
6372836
Toimittajan tuotenumero
8805R-11
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
11
EN 388:2016, 4X41B. Synteettinen VIILTOSUOJAKÄSINE. Viiltosuojaluokka B.Erityisen ohut. Kämmenosa nitriilivaahto/aqua PU-pinnoite. Vahvistettupeukalonhanka. Kosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksyttyelintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille.
TEGERA® 8805R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DM
TEGERA® 8805R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DM