TEGERA - Työkäsineet viiltosuojattu - Tegera 8807R Infinity, koko 9


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 9
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tegera Infinity
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7340118370132
Sähkönumero
6372846
Toimittajan tuotenumero
8807R-9
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
9
EN 388:2016, 4X43D. Synteettinen VIILTOSUOJAKÄSINE. Viiltosuojaluokka D.Kämmenosa nitriilivaahto/aqua PU-pinnoite. Vahvistettu peukalonhanka.Kestää kosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön,anatomisesti muotoiltu.
TEGERA® 8807R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, ana
TEGERA® 8807R INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, ana