TEGERA - Työkäsineet viiltosuojattu - Tegera 8815 Infinity, koko 11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tegera Infinity
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7340118371412
Sähkönumero
6372853
Toimittajan tuotenumero
8815-11
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
11
EN 388:2016 4X43F. Synteettinen VIILTOSUOJAKÄSINE. Viiltosuojaluokka F.Uskomattoman ohut tuntuma rajusta viiltosuojaluokituksesta huolimatta.Kestää kosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön,anatomisesti muotoiltu.
TEGERA® 8815 INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF® Omni Technology, nailon, spandex, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka F, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomises
TEGERA® 8815 INFINITY, Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF® Omni Technology, nailon, spandex, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka F, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomises