TEGERA - Työkäsineet yleistyöt - Tegera 8801R Infinity, koko 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 10
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tegera Infinity
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7340118367941
Sähkönumero
6372820
Toimittajan tuotenumero
8801R-10
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
10
EN 388:2016 4121X. Synteettinen YLEISTYÖKÄSINE. PU:n ja nitriilinyhdistelmä. Erinomainen pito kuivilla ja kosteilla pinnoilla. Kestääkosketuslämpöä jopa 100C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön,anatomisesti muotoiltu. Yleistyöt.
TEGERA® 8801R INFINITY, Synteettinen käsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, asennustyöt
TEGERA® 8801R INFINITY, Synteettinen käsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, asennustyöt


