TEHOMET - 1-varsi kartiopylväälle - P210BK

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - teräs

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 76 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm

  • Valaisinvarsien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046079689

Sähkönumero

4607968

Toimittajan tuotenumero

P210BK

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

teräs

Sovitteen halkaisija pylväälle:

76 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

60 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

P210BK kartiopylväsvarsi

Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.