TEHOMET - Liikennevalopylväs - 4500 liikennevalopylväs

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

4 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 114 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 114 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 4 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046083198

Sähkönumero

4608319

Toimittajan tuotenumero

LV4500

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

114 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

114 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

4 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

sylinterimäinen

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

LV4500 liikennevalopylväs

Tehomet-liikennevalopylväät
Tehomet-liikennevalopylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä. Liikennevalopylväiden ulkohalkaisija on 114,3mm.