TEHOMET - Olakepylväs - A205SO olakepylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 114 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046080852
Sähkönumero
4608085
Toimittajan tuotenumero
A205SO
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
114 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
5 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
kyllä
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
A205SO olakepylväs Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.




