TEHOMET - Olakepylväs - H4/108


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 108 mm
Malli / Tyyppi - muu
Olakepylväs - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046801570
Sähkönumero
4680157
Toimittajan tuotenumero
4680157
Tukkuerä
10
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
108 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Olakepylväs:
kyllä
-