TEHOMET - Teräskartiopylväs - T210B208 teräskartiopylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alaosan halkaisija:
161 mmTärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 161 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 8 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046078873
Sähkönumero
4607887
Toimittajan tuotenumero
T210B208K
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
161 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
8 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
kaksinkertainen
Valaisinvarren pituus:
1000 mm
Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.




