TEKNOWARE - Akkukotelo kaapeleilla - TK4100 AKKUKOTELO IP20+XJ996


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 602 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045002620
Sähkönumero
4211190
Toimittajan tuotenumero
TK4100+XJ996 VARASTOTU
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
602 mm
Leveys:
419 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
216 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
207 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
0
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
0.7 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pohjustettu
TK4100 akkukotelo +XJ996 kaapelisarja, SLO:n varastotuote