TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TS98253 OSOITEYKSIKKÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 4
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045011318
Sähkönumero
7123830
Toimittajan tuotenumero
TS98253
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
4
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
TS98253 osoiteyksikkö 230VAC/DC 60VA
TS98253 osoiteyksikkö 100VA 230VDC
TS98253 osoiteyksikkö 100VA 230VDC



