TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TS98255 OSOITEYKSIKKÖ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 4
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045011349
Sähkönumero
7123833
Toimittajan tuotenumero
TS98255
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
4
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
TS98255 osoiteyksikkö 230VAC/DC 625VA
TS98255 osoiteyksikkö 625VA 230VDC
TS98255 osoiteyksikkö 625VA 230VDC