TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TS98263 OSOITEYKSIKKÖ

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Johtimien määrä - 4

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045011295

Sähkönumero

7123828

Toimittajan tuotenumero

TS98263

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Johtimien määrä:

4

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

TS98263 osoiteyksikkö 230VAC/DC 60 VA

TS98263 osoiteyksikkö 60 VA  230VDC