TEKNOWARE - Kattokiin turvavalaisintarvike - TWT3003 LIPPUASENNUSKANNAKE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 367 mm
Leveys - 169 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045023540
Sähkönumero
4226331
Toimittajan tuotenumero
TWT3003
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
367 mm
Leveys:
169 mm
Korkeus:
40 mm
Lippukannatin. (valkoinen. RAL9003). Solid opaste- ja turvavalaisimille
TWT3003
Lippukannatin, (valkoinen, RAL9003), Solid opaste- ja turvavalaisimille
TWT3003
Lippukannatin, (valkoinen, RAL9003), Solid opaste- ja turvavalaisimille