TEKNOWARE - Kattokiinnike - TWTB104 Combo kattokannake

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pituus - 210 mm
Leveys - 50 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045025087
Sähkönumero
4244183
Toimittajan tuotenumero
TWTB104
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pituus:
210 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
160 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kattoasennuskannake Combo turvavalaisimeen ja opastevalaisimeen (RAL9003valkoinen).



