TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - TST6632 LCD-NÄYTTÖMODUULI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Näytön tyyppi - LCD taustavalolla
Näytön rivien määrä - 4
Merkkien määrä per rivi - 20
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045008561
Sähkönumero
7118837
Toimittajan tuotenumero
TST6632
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Näytön tyyppi:
LCD taustavalolla
Näytön rivien määrä:
4
Merkkien määrä per rivi:
20
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Max. merkin korkeus näytöllä:
4.75 mm
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Aakkosnumeerisella näppäimistöllä:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
Etuosan korkeus:
80.5 mm
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Käytettävissä oleva projektimuisti/käyttäjämuisti:
0 kByte
Numerisella näppäimistöllä:
ei
Ohjelmoitavien funktionäppäimien lukumäärä:
0
LED-näppäimien lukumäärä:
0
Järjestelmäpainikkeiden lukumäärä:
0
Viestinäytöllä:
kyllä
Viestijärjestelmällä (sis. bufferointi ja vahvistus):
ei
Prosessiarvon esitys (ulostulo) mahdollista:
ei
Prosessiarvon määrittely (sisääntulo) mahdollista:
ei
Resepteillä:
ei
Salasanasuojauksen tasojen määrä:
0
Tulostusulostulolla:
ei
Online-kielten lukumäärä:
0
Käyttölämpötila-alue:
10...50 °C
Graafisia objekteja esitettävissä:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Etuosan leveys:
159.5 mm
Upotussyvyys:
15 mm
TST6632 LCD-näyttömoduli TKT66-keskuksille