TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030002 OHJAINMODUULI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Leveys - 130 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013237
Sähkönumero
7123900
Toimittajan tuotenumero
W030002
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Leveys:
130 mm
Korkeus:
40 mm
W030002-ohjainmoduuli, TS93524(B), TK23-turvavalokeskuksiin
W030002-ohjainmoduuli, TS93524(B), TK23-turvavalokeskuksiin
W030002-ohjainmoduuli, TS93524(B), TK23-turvavalokeskuksiin